€ 4.106,09/ stukexcl. btw
€ 4.968,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 44 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 242 kN |
Statisch draaggetal | 335 kN |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 7.5 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 23.5 kg |
Gewicht | 51.8 lb |