Eriks
SKF

SKF 16052 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 260 mm ID, 400 mm OD, 44 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23755274
  • Fabrikant:7316570970876
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.966,62/ stukexcl. btw

€ 3.589,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
44 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
238 kN
Statisch draaggetal
310 kN
Referentietoerental
3200 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
7.2 kN
Grenstoerental
2800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
22.3 kg
Gewicht
49.2 lb