Eriks
SKF

SKF 16044/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 220 mm ID, 340 mm OD, 37 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:12533449
  • Fabrikant:7316570427981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 1.098,10/ stukexcl. btw

€ 1.328,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
37 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
174 kN
Statisch draaggetal
204 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
11.4 kg
Gewicht
25.2 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16044-C3

  • Eriks:23712762
  • Manufacturer:0190001380030

€ 1.050,20/ stukexcl. btw

€ 1.270,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026