€ 524,29/ stukexcl. btw
€ 634,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 129 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.75 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 4.907 kg |
Gewicht | 10.8 lb |
€ 459,67/ stukexcl. btw
€ 556,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026