€ 461,28/ stukexcl. btw
€ 558,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 99.5 kN |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.25 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.59 kg |
Gewicht | 7.9 lb |
€ 371,47/ stukexcl. btw
€ 449,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026