Eriks
SKF

SKF 16032/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 160 mm ID, 240 mm OD, 25 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755264
  • Fabrikant:7316571145181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 461,28/ stukexcl. btw

€ 558,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
99.5 kN
Statisch draaggetal
108 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.59 kg
Gewicht
7.9 lb
Alternatieven

€ 371,47/ stukexcl. btw

€ 449,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026