Eriks
SKF

SKF 16028 MA/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 140 mm ID, 210 mm OD, 22 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755260
  • Fabrikant:7316577086808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 609,80/ stukexcl. btw

€ 737,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
80.6 kN
Statisch draaggetal
86.5 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.8 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.49 kg