€ 247,74/ stukexcl. btw
€ 299,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 83.2 kN |
Statisch draaggetal | 81.5 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.7 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.32 kg |
Gewicht | 5.11 lb |
€ 230,24/ stukexcl. btw
€ 278,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026