Eriks
SKF

SKF 16024/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 120 mm ID, 180 mm OD, 19 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755256
  • Fabrikant:7316571179742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 242,59/ stukexcl. btw

€ 293,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.56 kg
Gewicht
3.44 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16024-C3

  • Eriks:12624001
  • Manufacturer:16024-C3

€ 170,12/ stukexcl. btw

€ 205,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026