Eriks
SKF

SKF 16022, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 110 mm ID, 170 mm OD, 19 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755252
  • Fabrikant:7316577016010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 228,76/ stukexcl. btw

€ 276,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
60.5 kN
Statisch draaggetal
57 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.04 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.44 kg
Gewicht
3.17 lb