€ 154,36/ stukexcl. btw
€ 186,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 46.2 kN |
Statisch draaggetal | 44 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.915 kg |
Gewicht | 2.02 lb |
€ 119,83/ stukexcl. btw
€ 144,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026