€ 98,95/ stukexcl. btw
€ 119,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 35.8 kN |
Statisch draaggetal | 33.5 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.37 kN |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.621 kg |
Gewicht | 1.37 lb |
€ 76,71/ stukexcl. btw
€ 92,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026