€ 73,48/ stukexcl. btw
€ 88,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 29.1 kN |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.427 kg |
Gewicht | 0.94 lb |
€ 52,93/ stukexcl. btw
€ 64,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026