€ 60,12/ stukexcl. btw
€ 72,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.6 kN |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.83 kN |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.283 kg |
Gewicht | 0.62 lb |
€ 43,16/ stukexcl. btw
€ 52,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026