€ 45,32/ stukexcl. btw
€ 54,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 20.3 kN |
Statisch draaggetal | 14 kN |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.695 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.269 kg |
Gewicht | 0.59 lb |
€ 35,79/ stukexcl. btw
€ 43,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026