Eriks
SKF

SKF 16010/W64, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 50 mm ID, 80 mm OD, 10 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:13195808
  • Fabrikant:7316571004402
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Solid Oil smering.
Opslaan in lijst

€ 135,60/ stukexcl. btw

€ 164,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
11.4 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.56 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.179 kg