Eriks
SKF

SKF 16009, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 45 mm ID, 75 mm OD, 10 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755228
  • Fabrikant:7316577015853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 25,11/ stukexcl. btw

€ 30,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
16.5 kN
Statisch draaggetal
10.8 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.52 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.166 kg
Gewicht
0.37 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16009-A

  • Eriks:11667493
  • Manufacturer:40845600000

€ 23,17/ stukexcl. btw

€ 28,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026