Eriks
SKF

SKF 16007/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 35 mm ID, 62 mm OD, 9 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755225
  • Fabrikant:7316577298096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,53/ stukexcl. btw

€ 21,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13 kN
Statisch draaggetal
8.15 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.108 kg
Gewicht
0.24 lb