€ 17,20/ stukexcl. btw
€ 20,81incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.35 kN |
Referentietoerental | 28000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.31 kN |
Grenstoerental | 17000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.085 kg |
Gewicht | 0.19 lb |
€ 13,38/ stukexcl. btw
€ 16,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026