Eriks
SKF

SKF 16005, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 47 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755220
  • Fabrikant:7316576676611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,67/ stukexcl. btw

€ 15,33incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.212 kN
Grenstoerental
20000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.056 kg
Gewicht
0.12 lb
Alternatieven

€ 11,41/ stukexcl. btw

€ 13,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026