€ 12,67/ stukexcl. btw
€ 15,33incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7.61 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Referentietoerental | 32000 tr/min |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.056 kg |
Gewicht | 0.12 lb |
€ 11,41/ stukexcl. btw
€ 13,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026