Eriks
SKF

SKF 16004, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 20 mm ID, 42 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755218
  • Fabrikant:7316577015839
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 11,95/ stukexcl. btw

€ 14,46incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
7.28 kN
Statisch draaggetal
4.05 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.173 kN
Grenstoerental
24000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0488 kg
Gewicht
0.11 lb
Alternatieven

€ 10,32/ stukexcl. btw

€ 12,49incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026