€ 11,95/ stukexcl. btw
€ 14,46incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7.28 kN |
Statisch draaggetal | 4.05 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Grenstoerental | 24000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0488 kg |
Gewicht | 0.11 lb |
€ 10,32/ stukexcl. btw
€ 12,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026