Eriks
SKF

SKF 16003, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 17 mm ID, 35 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755216
  • Fabrikant:7316577080387
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,33/ stukexcl. btw

€ 12,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
6.37 kN
Statisch draaggetal
3.25 kN
Referentietoerental
45000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.137 kN
Grenstoerental
28000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0299 kg
Gewicht
0.066 lb
Alternatieven

€ 9,37/ stukexcl. btw

€ 11,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026