Eriks
SKF

SKF 16002/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 15 mm ID, 32 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23755215
  • Fabrikant:7316570277456
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,76/ stukexcl. btw

€ 13,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.85 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Grenstoerental
32000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0256 kg
Gewicht
0.056 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16002-A-C3

  • Eriks:12623986
  • Manufacturer:16002-A-C3

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026