€ 643,07/ stukexcl. btw
€ 778,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1412 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 51 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Dynamisch draaggetal | 199 kN |
Statisch draaggetal | 430 kN |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Grenstoerental | 2200 tr/min |