€ 142,35/ stukexcl. btw
€ 172,24incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1312 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 58.5 kN |
Statisch draaggetal | 22 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
€ 163,87/ stukexcl. btw
€ 198,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026