€ 96,17/ stukexcl. btw
€ 116,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1310 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 43.6 kN |
Statisch draaggetal | 14 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
€ 109,57/ stukexcl. btw
€ 132,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026