Eriks
SKF

SKF 1309 ETN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:23755158
  • Fabrikant:7316576620737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 77,55/ stukexcl. btw

€ 93,84incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1309
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
13.4 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Alternatieven

€ 88,38/ stukexcl. btw

€ 106,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026