€ 77,55/ stukexcl. btw
€ 93,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1309 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 13.4 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
€ 88,38/ stukexcl. btw
€ 106,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026