Eriks
SKF

SKF 1308 ETN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23755154
  • Fabrikant:7316576620720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 62,59/ stukexcl. btw

€ 75,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1308
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
33.8 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Alternatieven

€ 71,32/ stukexcl. btw

€ 86,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026