€ 44,26/ stukexcl. btw
€ 53,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1306 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.5 kN |
Statisch draaggetal | 6.8 kN |
Referentietoerental | 19000 tr/min |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
€ 50,58/ stukexcl. btw
€ 61,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026