Eriks
SKF

SKF 1305 ETN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:23755142
  • Fabrikant:7316577052100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 35,81/ stukexcl. btw

€ 43,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1305
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
19 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Referentietoerental
22000 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Alternatieven

€ 42,11/ stukexcl. btw

€ 50,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026