Eriks
SKF

SKF 1302 ETN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm WD

  • ERIKS:23755133
  • Fabrikant:7316576608605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 45,67/ stukexcl. btw

€ 55,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1302
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
10.8 kN
Statisch draaggetal
2.6 kN
Referentietoerental
34000 tr/min
Grenstoerental
24000 tr/min