Eriks
SKF

SKF 1213 ETN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23755099
  • Fabrikant:7316576622007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 88,69/ stukexcl. btw

€ 107,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1213
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
14 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Alternatieven

€ 102,16/ stukexcl. btw

€ 123,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026