€ 88,69/ stukexcl. btw
€ 107,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1213 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 35.1 kN |
Statisch draaggetal | 14 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
€ 102,16/ stukexcl. btw
€ 123,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026