Eriks
SKF

SKF 1212 ETN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD

  • ERIKS:23755096
  • Fabrikant:7316576624568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 73,52/ stukexcl. btw

€ 88,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1212
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
31.2 kN
Statisch draaggetal
12.2 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Alternatieven

€ 83,18/ stukexcl. btw

€ 100,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026