€ 61,94/ stukexcl. btw
€ 74,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1211 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 27.6 kN |
Statisch draaggetal | 10.6 kN |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
€ 70,37/ stukexcl. btw
€ 85,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026