Eriks
SKF

SKF 1209 ETN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD

  • ERIKS:24001950
  • Fabrikant:7316576621673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 43,28/ stukexcl. btw

€ 52,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1209
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.9 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Alternatieven

€ 49,23/ stukexcl. btw

€ 59,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026