€ 28,85/ stukexcl. btw
€ 34,91incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1206 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 15.6 kN |
Statisch draaggetal | 4.65 kN |
Referentietoerental | 24000 tr/min |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
€ 31,58/ stukexcl. btw
€ 38,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026