€ 34,82/ stukexcl. btw
€ 42,13incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1203 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 8.84 kN |
Statisch draaggetal | 2.2 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Grenstoerental | 24000 tr/min |
€ 28,26/ stukexcl. btw
€ 34,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026