Eriks
SKF

SKF 10x30x7 HMS5 V

  • ERIKS:13714533
  • Fabrikant:7316575170363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Product
Radiale asafdichting
Serie
HMS5
Asdiameter
10 mm
Diameter behuizing
30 mm
Kamerhoogte
7 mm
Merk design
HMS5
Materiaal lip
FKM
Materiaal
Fluorrubber (FKM)
Compound
Fluorrubber (FKM)
Temperatuurgebied
van -25 tot 200 °C
Gewicht per stuk
6 g
Gewicht per verpakking
6 g
Materiaal statische afdichting
FKM
Norm design
DIN 3760-A
Materiaal mantel
Rubber