Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN ZP pompunits voor nauwkeurige smeermiddeltoevoer

  • ERIKS:13944102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 803,37/ stukexcl. btw

€ 972,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
ZP
Type
Gear pump
Temperatuurgebied
van 10 tot 80 °C
Max. bedrijfsdruk
20 bar
Debiet
1.2 l/min
Type
Tandwielpompen