Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN ZP pompunits voor efficiënt smeerbeheer

  • ERIKS:13944086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 422,81/ stukexcl. btw

€ 511,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
ZP
Type
Gear pump
Temperatuurgebied
van 10 tot 80 °C
Max. bedrijfsdruk
20 bar
Debiet
2.5 l/min
Type
Tandwielpompen