€ 3.871,38/ stukexcl. btw
€ 4.684,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 29/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | ZM |
Type | Electrically operated gear pump |
Max. snelheid bij continu bedrijf | 690 tr/min |
Max. bedrijfsdruk | 30 bar |
Temperatuurgebied | van 10 tot 40 °C |
Debiet | 4 l/min |
Type | Elektrisch bediende tandradpomp |