€ 1.539,93/ stukexcl. btw
€ 1.863,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 143 |
Type | Gerotor Pump |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Max. werkdruk | 50 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 54 |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 521 mm |
Lengte | 244 mm |
Breedte | 178 mm |
Aansluiting | G1/4 |