€ 116,80/ stukexcl. btw
€ 141,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | WS63-2 |
Type | Level Switch |
Lengte | 131 mm |
Materiaal elektrische behuizing | Aluminium, NBR, PP |
Voedingsspanning | 48 V DC |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Materiaal behuizing | Aluminium, NBR, PP |
Beschermingsgraad (IP) | IP 65 |