Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN WS35 monitoringsapparaat voor efficiënte smeermiddeltoevoer

  • ERIKS:13940142
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 414,86/ stukexcl. btw

€ 501,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
WS35-x
Type
Fill Level Switch
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal vlotter
PP
Aansluiting
Ronde connector M12x1 met LED
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C
Nom. continustroom contacten
1 A
Max. spanning contacten
230 V
Schakelvorm
Reed contact
Beschermingsgraad (IP)
IP 65
Diameter vlotter
52 mm