€ 259,29/ stukexcl. btw
€ 313,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | WS33-x |
Type | Fill Level Switch |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal vlotter | PP |
Aansluiting | Vierkante connector met kabeldoos |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Nom. continustroom contacten | 1 A |
Max. spanning contacten | 230 V |
Schakelvorm | Reed contact |
Beschermingsgraad (IP) | IP 65 |
Diameter vlotter | 52 mm |