Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN WS32-2+B96 Schwimmerschalter 330 mm Min

  • ERIKS:13940053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 190,77/ stukexcl. btw

€ 230,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
WS32-x
Type
Fill Level Switch
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal vlotter
PP
Aansluiting
Vierkante connector met kabeldoos
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C
Nom. continustroom contacten
1 A
Max. spanning contacten
230 V
Schakelvorm
Reed contact
Beschermingsgraad (IP)
IP 65
Diameter vlotter
52 mm